仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト
ガスケット材質 = ネオプレン
外部長さ = 139.1 mm
外部幅 = 101.5 mm
外部高さ = 76.7 mm
IP 保護等級 = IP66
色 = ナチュラル
蓋色 = 未塗装
フランジ = N
シールド = Y
EMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可