仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト
外形寸法 = 114.7 x 89.7 x 55.1mm
外部長さ = 114.7 mm
外部幅 = 89.7 mm
外部高さ = 55.1 mm
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = N
シールド = Y
EMI/RFIスクリーニング済み - 粉体コーティング. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) EMI/RFIスクリーニング済み ソケット品番 ; 517-3670 517-3670 、 ; 517-3686 517-3686 、 ; 517-3591 517-3591 、 ; 517-3636 517-3636 、 ; 517-3557 517-3557 、 ; 517-3541 517-3541 、 ; 517-3642 517-3642 、 ; 517-4083 517-4083 には内部ガイドスロットが装着されており、スクリーン、ディバイダ、基板、又はコンポーネント取り付けボードごとに内部を仕切ることが可能 皿頭ステンレススチールのM3.5固定ねじ 最小肉厚1.6 mm