仕様コネクタ A = オスSMB
コネクタ B = オスSMB
長さ = 1m
特性インピーダンス = 50 Ω
同軸タイプ = RG174
ケーブル形状 = 同軸
断熱材 = PTFE
最小使用温度 = -40℃
動作温度 Max = +85℃
導体材質 = 黄銅製
シース色 = 黒
SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間
RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174内容量1個