仕様取り付けタイプ = パネルマウント
最大供給電圧 = 30V ac
サウンドレベル = 80dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 連続
直径 = 13mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 13 (Dia.) x 2.5mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +85℃
最大周波数 = 4.8kHz
供給電流 = 10mA
円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要