曜日別特売

RS Pro 圧電ブザー 100dB

RS Pro 圧電ブザー 100dB - RS PRO
(3件のレビュー)
仕様
最大供給電圧 = 100V ac
サウンドレベル = 100dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 連続、断続
直径 = 44.8mm
長さ = 64mm
奥行き = 13.6mm
高さ = 23mm
寸法 = 44.8 x 23mm
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +105℃
最大周波数 = 4kHz
最小周波数 = 2200Hz
フランジ付きトランスデューサ基板ピン. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 基板ピン端子 高音声出力 作動には外部回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41260714535-8203
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: AC100v単独で使用できるか購入。
医療・福祉・介護関連業

動作確認のために購入しました。
AC100vの60Hzでは音が小さく使い物にはならない。
2.2KHzー4KHzの回路を組む必要があるのでしょう。
AC100vブザーの種類が少なくなったので使えるかなと思ったが無理でした。

対象商品 : 41260714
2021-05-16
用途: 呼び出しブザーに使おうとしましたが、音が出ない。
吉田商店卸売・小売業

これ単体では鳴らないのですか?使い物になりません、どうにかして欲しい。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらは単体で操作できるものではございません。ご希望に添えず申し訳ございません

対象商品 : 41260714
2019-10-02
用途: 湯沸ボイラーの温度上昇時の警報
その他業種

100dBとの紹介だったが音が小さ過ぎたので別の商品に交換した。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする