曜日別特売

RS Pro 圧電ブザー 82dB パネルマウント

RS Pro 圧電ブザー 82dB パネルマウント - RS PRO
(1件のレビュー)
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 4V dc
最大供給電圧 = 28V dc
サウンドレベル = 82dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 高速パルス
直径 = 28mm
長さ = 39.5mm
奥行き = 28mm
高さ = 25.4mm
寸法 = 39.5 x 28 x 25.4mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +85℃
最大周波数 = 4kHz
供給電流 = 5mA
パネル穴 / フランジ取り付けのパルストーンブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41260775535-8269
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41260775
2024-07-31
用途: 車載機器の警報音発生用
建設業・工事業

音が大きくていいです。丸穴1個を開けるだけでパネルマウントできるし、底部を小ねじで取り付けることも可能なところが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする