仕様取り付けタイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 8V dc
最大供給電圧 = 18V dc
サウンドレベル = 92dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 32mm
長さ = 44mm
奥行き = 13.5mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +85℃
最大周波数 = 4kHz
供給電流 = 12mA
フランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路