仕様ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
端子方法 = 圧着
取り付けタイプ = ケーブルマウント
サイズ = スタンダード
ボディめっき = 銀
ケーブルタイプ = RG58
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 300MHz
コンタクトめっき = 銀
コンタクト材質 = 真鍮
RS 50 Ω UHF RF同軸圧着プラグコネクタ. 圧着終端付き50 Ω UHF RF同軸プラグコネクタです。 この50 Ω RF同軸プラグは、銀めっき黄銅ボディでセンターコンタクトを備えており、RG58/U同軸ケーブルとの併用向けです。