SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき
- 仕様
- ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
ボディ向き = ストレート
ケーブルタイプ = RG402/U, RG405/U
端子方法 = はんだ
極性 = ノーマル
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHz
ボディめっき = 金
サイズ = サブミニチュア
定格電圧 = 450 V ac/dc
スタブ端子. スタブ端子、拘束形状
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























