曜日別特売
546-3181 SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PRO 41264896

SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41264896
品番
546-3181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,672
販売価格(税別)
¥1,520
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
ボディ向き = ストレート
ケーブルタイプ = RG402/U, RG405/U
端子方法 = はんだ
極性 = ノーマル
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHz
ボディめっき = 金
サイズ = サブミニチュア
定格電圧 = 450 V ac/dc
スタブ端子. スタブ端子、拘束形状
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする