仕様ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 75Ω
端子方法 = 圧着
ボディ向き = ストレート
ケーブルタイプ = RG179
動作周波数 = 1GHz
ボディめっき = ニッケル
極性 = ノーマル
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
RS 75 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリングと圧着終端を備えた75 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。 この75 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルプラグは、圧着フェルール、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。