BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ 基板取付 ニッケル

BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ 基板取付 ニッケル - RS PRO
(1件のレビュー)
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = PCBマウント
インピーダンス = 50Ω
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ストレート
バルクヘッド = Y
動作周波数 = 0 → 1GHz
ボディめっき = ニッケル
極性 = ノーマル
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
ストレート基板用ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40893397546-4027
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40893397
2021-06-16
用途: バヨネットを使いたくて
株式会社須藤オルガン工房

オルガン調律工具を先端交換は従来M6ネジを使っていた。
迅速な交換を可能にするためにバヨネット部分を使う試作をするために購入。
本来の使い方でなくて申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする