仕様絶縁 = 絶縁
断熱材 = ビニール
外側リング直径 = 8mm
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
スタッドサイズ = M5
色 = 赤
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 0.75mm
全長 = 21.8mm
RS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応