仕様取り付けタイプ = スルーホール
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 20V dc
サウンドレベル = 75dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 23.3mm
高さ = 10.2mm
寸法 = 23.3 (Dia.) x 10.2mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 3.7kHz
最小周波数 = 2700Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。