仕様取り付けタイプ = パネルマウント
最大供給電圧 = 1V ac
サウンドレベル = 108dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 連続
直径 = 22.5mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 22.5 (Dia.) x 3.2mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +85℃
最大周波数 = 1kHz
静電容量 = 90nF
円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要