曜日別特売

RS Pro ネオンインジケータランプ

RS Pro ネオンインジケータランプ - RS PRO
(7件のレビュー)
仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり長さ(mm)37定格電圧(V)100/120/220/250発光色クリア寿命20000h定格電流(mA)0.25RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)4電球サイズ4mm電球ベースワイヤ端子内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41274039655-9413
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: パルス発生器の出力確認
製造業

超小型で配線に苦労しますが、5個直列にはんだ付けして使いました。何か取付ブラケットなどをオプションで購入できるとさらに良いです。

2025-11-17
用途: 点灯しなくなった、電気毛布の電源表示燈を交換
その他業種

最近は、LEDの台頭でネオンランプの入手が困難になって困っていたが、無事修理できた。

対象商品 : 41274039
2024-08-15
用途: 電気柵電源の自作の高圧パイロットランプ
ソーラーファーム花熊

1000V電源の印加確認に買った。今時、ネオンランプなんて売ってないと思ったが売っていて感激。更によく買う通販サイトより安くてコスト面でもありがたい

対象商品 : 41274039
2022-02-05
用途: 実験

テスラコイルを作ったので注文。
きちんと光りました、不思議だ…大満足です!

2020-10-01
用途: スイッチ付きテーブルタップのインジケーター不良の修理
JO1FZK PC工房電気・ガス・熱供給・水道業

唯一、秋葉原のパーツショップで扱ってるガラス管が少し大きいサイズのネオンランプを強引に使っていましたが(意外と使える)、現物と同じがいいとネットを探して発見しました

1が参考にしています
対象商品 : 41274039
2020-11-25
用途: コンセントのスイッチランプの交換に使用
その他業種

サイズが合うか心配でしたがピッタリでしたチカチカしていたランプがなおりました!

対象商品 : 41274039
2019-10-08
用途: TOSHIBA ホタル灯交換
運輸・通信業

ネオンGreenではなくORENGE です
電気工事士レベル腕で交換できます
抵抗はそのまま使います
点灯で約50vの負荷なので元のネオンとほぼ一緒です

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする