RS PRO
インジケータライト RS Pro
仕様
T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。MSCP:0.20CP+20%
長さ(mm)
13.2
直径(Φmm)
5.1
定格電圧(V)
14
発光色
クリア
寿命
5000h
定格電流(mA)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 1/2
電球ベース
ワイヤ端子
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41274319
655-9592
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください