曜日別特売

RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC

RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC - RS PRO
仕様
終端1 = オス RCA (1)
終端2 = メス BNC (1)
タイプ = オーディオ、ビデオ
タイプから変換 = RCA
タイプへ変換 = BNC
ジェンダーから変換 = オス
ジェンダーへ変換 = メス
終端1コネクタ数 = 1
終端2コネクション数 = 1
ボディ向き = ストレート
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
ハウジング材質 = 真鍮
最低使用温度 = -65℃
フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40898087665-7598
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする