仕様シリーズ = PF-19
ラックユニット = 3U
水平ピッチ = 84 HP
深さ = 425mm
換気 = Y
ハンドル = Y
色 = 黒
材質 = スチール
寸法 = 132.6 x 482.6 x 425mm
高さ = 132.6mm
幅 = 482.6mm
多目的用途: 19インチのステンレスシャーシトレイ. これらの革新的な設計のシャーシトレイを使用すれば、あらゆる用途に適したヘビーデューティで柔軟性の高い、19インチのラックマウント可能な電子機器エンクロージャが実現します。. 2層フロントパネル設計で、(0 → 20 mm)の隙間 外側のフロントパネルは3 mmのパウダーコーティング加工のアルミ製 4つの装着済みボードと4つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバー 上面、底面、側面の換気口 2本の押出成形アルミハンドルと4本の接着式ゴム脚 ユーザー側で組み立て