曜日別特売

RS Pro 圧着工具 CEB 1025

RS Pro 圧着工具 CEB 1025 - RS PRO
仕様
圧着工具種類 = ラチェット
ケーブルサイズ = 10-25 mm2
最小ワイヤサイズ = 10mm2
最小ワイヤサイズ = 25mm2
全長 = 230mm
エンドスプライス端子用手動圧着工具. 信頼のRS Proブランドがお届けする、「オリジナルライン」シリーズの手動圧着工具は、絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 人間工学に基づいたこの工具を使用すれば、0.25 ~ 50.0 mm2の幅広いケーブルサイズのトラピーズ圧着が可能になります。 この工具は、右手 / 左手のどちらの操作にも最適です。 ; 手動工具< 683-1605') 683-1605/は、ワイヤサイズ範囲0.5 → 6 mm2のフェルールの圧着用 ; 手動工具< 683-1614') 683-1614/は、ワイヤサイズ範囲10 → 25 mm2のフェルールの圧着用 ; 手動工具< 683-1617') 683-1617/は、ワイヤサイズ範囲35 → 50 mm2のフェルールの圧着用. 特長と利点:. ● 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 ● 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 ● 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 ● 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 ● 精密な偏心調整を使用して性能が安定、較正が可能 ● トレーサビリティを実現するため、各工具に一意のシリアル番号を割り当て ● 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 ● スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41279456683-1614
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする