仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2色 タイプには逆並列の2つのLEDがあり、 3色 タイプにはコモンカソード型LEDが2つあります。. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造長さ(mm)33.85定格電圧(V)12dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色青定格電流(mA)20光度(mcd)4RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67内容量1個