仕様静電容量 = 47μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 350V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 16 (Dia.) x 36mm
長さ = 36mm
高さ = 36mm
直径 = 16mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +105℃
シリーズ = RS
許容差 = ±20%
へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)