仕様静電容量 = 100μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 250V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 18 (Dia.) x 36mm
長さ = 36mm
高さ = 36mm
直径 = 18mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +105℃
シリーズ = RS
誘電正接 = 16%
へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)