仕様静電容量 = 1000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 16 (Dia.) x 33mm
長さ = 33mm
高さ = 33mm
直径 = 16mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
シリーズ = RS
許容差(プラス) = 20%
へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)