曜日別特売

RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF

RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF - RS PRO
(2件のレビュー)
仕様
静電容量 = 2200μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 10 (Dia.) x 25mm
長さ = 25mm
高さ = 25mm
直径 = 10mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = RS
寿命 = 2000h
汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40905665711-1160
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40905665
2023-04-22
用途: バイクウインカーリレー修理
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク純正リレーのコンデンサーの交換用として購入しました。
25V 2200μFのコンデンサで直径10mmのサイズは中々無いので、凄く助かりました。動作も問題無かったです。

2022-03-19
用途: 電源も入らないブルーレイレコーダーの修理
その他業種

メーカーに電話で問い合わせたら、
『製造中止から8年以上経ってて、もう部品も無いし、修理出来ません!新しいものを購入することを勧めます!』
との事。
動作しなくても良いと思い分解!
このコンデンサーを交換し、電源投入!?
まだ動作せず!
他のコンデンサーの有るブロックを切り離し再度電源投入!
ブルーレイレコーダー、HDD,その他正常動作!
良かったです!
同レベルの商品購入より、
格安で使えるようになりました!
あとは、
この次に壊れるまでの期間だけが心配です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする