仕様取り付けタイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = -, 1 V p-p
最大供給電圧 = 30V
サウンドレベル = 90dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 方形波
直径 = 24mm
長さ = 34mm
奥行き = 24mm
高さ = 4mm
寸法 = 34 x 24 x 4mm
最小動作温度 = -20℃
最大動作温度 = +70℃
最大周波数 = 6.2kHz
最小周波数 = 4800Hz
フランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要