仕様PCB取り付け押ボタンスイッチ、RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状プランジャーボタン色黒動作特性On-(On)ケース色銀端末仕様はんだ照明なし材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@120Vacコンタクト定格電圧(V)AC120、AC250、DC28内容量1個