仕様スイッチの動作 = Off-(On)
コンタクトのコンフィギュレーション = SP-NO
装着タイプ = PCB
コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac
コンタクトAC定格電圧 = 120 V, 250 V
コンタクトDC定格電圧 = 28V
アクチュエータ色 = 黒
ターミナルタイプ = スルーホール
PCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。