曜日別特売

RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 120 V ac, On-(On), パネルマウント

RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 120 V ac, On-(On), パネルマウント - RS PRO
仕様パネル取り付け押ボタンスイッチ、RSのスナップ式プッシュボタンには、端子スタイルが基板の製品とはんだの製品があります。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPDTボタン形状正方形ボタン色動作特性On-(On)ケース色端末仕様はんだ照明なし材質(コンタクト)銅合金、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最大85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@120Vacコンタクト定格電圧(V)AC120、AC250、DC28カットアウト幅(mm)(パネル)15.7カットアウト高さ(mm)(パネル)12.7機械的寿命(万回)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40908526734-6776
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする