RS PRO
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 120 V ac, On-(On), PCB
仕様
パネル取り付け押ボタンスイッチ、RSのスナップ式プッシュボタンには、端子スタイルが基板の製品とはんだの製品があります。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。
定格電圧(V)
AC32/50/125
接点構成
SPDT
動作特性
On-(On)
ケース色
銀
端末仕様
スルーホール
照明
なし
材質(コンタクト)
銅合金、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(A)
3@120Vac
コンタクト定格電圧(V)
AC120、AC250、DC28
機械的寿命(万回)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40908544
734-6782
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください