曜日別特売

RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリ

RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 100 mA @ 30 V dc, モーメンタリ - RS PRO
仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト定格電圧(V)AC120/250接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリケース色端末仕様はんだ照明なし材質(コンタクト)銅合金、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)8実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdcコンタクト定格電圧(V)DC30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40908587734-6827
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする