曜日別特売

RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On

RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On - RS PRO
仕様防水ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、防水RSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500MΩ、最小絶縁耐性は1000Vrms (海抜0m)です。防水:10cmの深さで100回以上のメーク/ブレークが可能規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@250Vac機械的寿命(万回)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40908745734-7003
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする