仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)5.08実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4内容量1個