曜日別特売

RS Pro 圧電ブザー 102dB パネルマウント

RS Pro 圧電ブザー 102dB パネルマウント - RS PRO
(3件のレビュー)
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 16V dc
サウンドレベル = 102dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 41.8mm
長さ = 59.5mm
高さ = 22mm
寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +85℃
最大周波数 = 3.3kHz
最小周波数 = 2300Hz
フランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41301533754-2015
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41301533
2024-03-08
用途: 林業安全の合図として。
プラムシステム有限会社

現在実験中の災害時の呼び出しブザーとして検討中です。

対象商品 : 41301533
2023-04-12
用途: 警報器
ノセ工芸

作業場の警報機を自作しました。センサー照明と連動するように12Vに変換アダプター付けて
凄い音量で2階でも遠くにいても、聞こえます。満足です。

対象商品 : 41301533
2021-05-24
用途: 警報ブザーとして

安い割に大音量なので満足。 構造上、難しいと思うが音色に種類が有れば、複数設置した場合にも判別し易いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする