曜日別特売

RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:94dB,定格出力:1W

RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:94dB,定格出力:1W - RS PRO
(1件のレビュー)
仕様
コイル抵抗 = 8Ω
サウンドレベル = 94dB
定格出力 = 1W
コーン材質 = マイラー
寸法 = 50 x 7.6mm
直径 = 50mm
高さ = 7.6mm
Miniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41302075756-4602
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41302075
2022-09-13
用途: インターホンの修理
農・林・水産業

インターホンのスピーカーが壊れて代替品を探していました。内臓スペースが狭く中々合う商品が見つからなかったのですが、極薄のこの商品は余裕があり助かりました。
音声は十分で全然問題ありません。後は耐久性でしょうか。屋外の子機なのでそこが心配です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする