RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 125V ac/dc

RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 125V ac/dc - RS PRO
仕様
定格電流 = 500mA
リード方向 = アキシャル
定格電圧 = 125V ac/dc
溶断速度 = FF
本体材質 = エポキシコーティング
本体直径 = 2.65mm
本体高さ = 7.1mm
ワイヤ長さ = 28mm
遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
ワイヤ直径 = 0.65mm
RS超即断型アキシャルヒューズ. RS超速段型アキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.5遮断電流(A)300(@125VDC、50(@125VAC)リード線サイズ(mm)Φ2.65×7.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40912324764-9457
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする