仕様感度 = -42dB
指向性 = 無指向性
標準動作電圧 = 2V
取り付けタイプ = スルーホール
出力インピーダンス = 2.2kΩ
SN比 = 60dB
最大供給電流 = 0.5mA
寸法 = 6 x 2.7mm
直径 = 6mm
高さ = 2.7mm
最大周波数 = 16kHz
最大動作温度 = +60℃
最小周波数 = 50Hz
最小動作温度 = -20℃
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)