- 仕様
- コンタクト数 = 5
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = ツイストロック
端子方法 = 埋め込みネジ
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 2A
定格電圧 = 100 V ac
シリーズ = B-8003
ハウジング材質 = ダイキャストニッケル
コンタクトめっき = 銀
金属製ツイストロック式ケーブルプラグ. 5 / 8極金属製ツイストロック式ケーブルプラグ 5極は、180 ° (< 786-3441') 786-3441 と240 ° (< 786-3445') 786-3445 を用意 8極は270 °を用意
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応