曜日別特売

RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1W

RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1W - RS PRO
(2件のレビュー)
仕様
コイル抵抗 = 8Ω
サウンドレベル = 92dB
定格出力 = 1W
コーン材質 = マイラー
寸法 = 28 x 5.6mm
直径 = 28mm
高さ = 5.6mm
ミニチュアスピーカー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41312733790-3984
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: ポータブルナビのスピーカー故障修理
製造業

ある日ポータブルナビの音すべてがバリバリ音になり(自己責任で)裏面を叩いたら、もう全く音が出なくなりました。バラしてテスターで測ったらスピーカー、導通ない感じだったので同じ径のを買い穴位置が合わなかったので無理矢理付けて直りました。
今まで(もともとの)スピーカーは案内音量16ぐらいまでで、17にするとビビリ音みたいに音が割れだしていたのですが、このスピーカーに交換してから最大でも音が割れませんでした。

対象商品 : 41312733
2021-11-23
用途: スピーカー改造
サービス業

スピーカーに問題はないのですが、磁石が非常に強いので、スピーカーがくっついた状態で納品されました。(箱の中はビニール袋簡易包装)そのためコーンセンター辺りに二つともシワが出来ています。写真のような綺麗な状態ですは届きませんでした。コーン紙はプラスチックなので、何とかすれば元に戻るかもしれない状態ですが、安物ですし面倒なのでそのままにしています。残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする