仕様円形ロッカー、ブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー極数単極アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPST端子形状クイックコネクト端子ボタン色黒動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~125カットアウト直径(Φmm)(パネル)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)6カットアウト幅(mm)(パネル)20.8カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)1投数単投内容量1個