仕様コネクタ A = メスSMA
コネクタ B = オス、UFL
長さ = 100mm
特性インピーダンス = 50 Ω
同軸タイプ = RF
ケーブル形状 = 同軸
シース色 = 黒
コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67等級バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。