仕様コネクタ A = オスRPSMA
コネクタ B = オス、UFL
長さ = 150mm
特性インピーダンス = 50 Ω
同軸タイプ = RF
ケーブル形状 = 同軸
シース色 = 黒
コネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。