RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm
- 仕様
- コネクタ A = オス、FME
コネクタ B = オス、UFL
長さ = 150mm
特性インピーダンス = 50 Ω
同軸タイプ = RF
ケーブル形状 = 同軸
シース色 = 黒
RS FMEシリーズIP67バルクヘッドプラグ - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. FMEシリーズIP67バルクヘッドプラグ - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このFME - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω FMEバルクヘッドプラグになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このFMEバルクヘッドプラグ - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
その他コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04





















![ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRA GMSL延長ケーブル 3m[防水仕様] TIER IV ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRA GMSL延長ケーブル 3m[防水仕様] TIER IV](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07067607-261030-02.jpg)
![ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRAケーブル (メス - メス)5m[防水仕様] TIER IV ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRAケーブル (メス - メス)5m[防水仕様] TIER IV](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07070642-261030-02.jpg)
