- 仕様
- コネクタ A = オス、FME
コネクタ B = オス、UFL
長さ = 150mm
特性インピーダンス = 50 Ω
同軸タイプ = RF
ケーブル形状 = 同軸
シース色 = 黒
RS FMEシリーズIP67バルクヘッドプラグ - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. FMEシリーズIP67バルクヘッドプラグ - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このFME - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω FMEバルクヘッドプラグになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このFMEバルクヘッドプラグ - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応