RS Pro フットポテンショメータ

RS Pro フットポテンショメータ - RS PRO
仕様RS Proフットポテンショメータ、RS Proの照明業界向けフットポテンショメータは、お手頃価格でオペレータの疲労を軽減するほか、さまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。平均寿命1000000回が期待できるため、このフットポテンショメータは、繰り返し使用する必要がある環境での使用に最適です。このポテンショメータは、ペダルの位置に比例する可変電圧を出力します。特長と利点:ソリッドステート光センサを利用して寿命を伸ばし、メンテナンスのコストを削減 ペダルの位置に比例する可変電圧出力を用いたポテンショメータ機能スイッチ(環境)軽薄短小産業用、モメンタリフットスイッチ動作特性モーメンタリ材質(ケース)熱可塑性物保護等級IPX2RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(mA)10@12Vacコンタクト定格電圧(V)AC12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40918728803-9772
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする