仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
スイッチの動作 = モーメンタリ
ケースの材質 = 熱可塑性物
コンタクトの定格電圧(AC) = 24V
コンタクトの定格電圧(DC) = 24V
コンタクト定格電流 = 1.75 A
スイッチ環境 = 汎用
IP評価 = IPX7
コンタクト材質 = 銀
高さ = 26mm
RS産業用薄型防水フットスイッチ. RSのこの防水フットスイッチ製品は、IPX7レベルの侵入保護を実現する丈夫なガラス繊維入りプラスチックボディと薄型エンクロージャを採用した構造になっており、苛酷な産業環境での使用に最適です。 このフットスイッチは、防水仕様になっており、水がかかりそうな環境での幅広い用途に適しています。. 防水スイッチ 薄型エンクロージャ 単極切換コンタクト ストレートケーブル(2 m) IPX7等級