仕様絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 8.4mm
最小ワイヤサイズmm2 = 25mm2
最小ワイヤサイズAWG = 4AWG
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
スタッドサイズ = 8.4mm
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 1.5mm
全長 = 25mm
RS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)