曜日別特売

IECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A

IECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A - RS PROIECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A - RS PRO
(2件のレビュー)
仕様
IECコネクタタイプ = C13
取り付けタイプ = ねじ取り付け
ジェンダー = メス
定格電流 = 10 A, 15 A
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ / ファストン
スイッチタイプ = なし
ヒューズ数 = None
定格電圧 = 250 V ac
UL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9113') 776-9113/. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41318053811-7193
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41318053
2022-02-22
用途: C13ケーブル作成
建設業・工事業

商品名にパネルコネクタとの記載がないが、同社類似製品IEC-C14(オス)のパネルコネクタにはパネルネクタとの記載がある。さらには商品画像が無いので注意。C13ケーブル用のプラグソケットではない。返品不可の不要な商品を購入するはめになります。

対象商品 : 41318053
2022-02-19
用途: 電源ケーブルの作成
建設業・工事業

延長ケーブル作成用にC13コネクタがほしかったのですが、
この商品はこちら(https://www.monotaro.com/g/04250710/)のパネルマウントのメス端子でした。
商品画像が無いせいで使い道の無い返品不可能な部品を購入してしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする