曜日別特売

RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント

RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント - RS PRO
仕様<オルタネート> RS品番:<811-8409')811-8409/、<811-8418')811-8418/、<811-8411')811-8411/、<811-8392')811-8392/、<811-8402') 811-8402/、<811-8405')811-8405/、<811-8386')811-8386/、<811-8395')811-8395/、<811-8398')811-8398/、<811-8421')811-8421/、<811-8430')811-8430/、<811-8433')811-8433/、<811-8415')811-8415/、<811-8424')811-8424/、<811-8427')811-8427/<モメンタリ>RS品番:<811-8452')811-8452/、<811-8455')811-8455/、<811-8449')811-8449/、<811-8443')811-8443/、<811-8437')811-8437/、<811-8446')811-8446/、<811-8461')811-8461/、<811-8465')811-8465/、<811-8459')811-8459/、<811-8468')811-8468/、アンチバンダル16mmプッシュボタンスイッチ、物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店/外部パネル/オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。ステンレススチール製、リング照光式(5色から選択可能)12V/24VLEDオプション、IP67パネル上保護アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性ラッチ端末仕様はんだ保護等級IP65、IP67照明ありLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)16実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41318315811-8398
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする