仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色銀動作特性モーメンタリ端末仕様はんだ保護等級IP65、IP67照明ありLED色緑材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)16実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250内容量1個